Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/2" M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B2352259
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558528
EAN/GTIN:
     4048962413199
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
48 - 52 mm
Höhe Z:
53 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
11/2"
Güte:
ST
Breite:
107 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
85 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 139,34*
€ 178,27*
3 Tage
340
€ 6,40*
ab € 146,72*
€ 179,16*
Lager 369
Frei Haus
ab € 203,068*
€ 243,898*
3 Tage
340
€ 6,40*
ab € 228,64*
€ 274,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,41*
€ 298,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,898*
€ 290,23862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,218*
€ 287,04942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,808*
€ 273,47152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,468*
€ 262,35692
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,068*
€ 241,65092
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,1534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.