Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-FR-2-4,9x35-E11, VPE 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-FR-2-4,9x35-E11, VPE 500 Stück
EJOT JT3-FR-2-4,9x35-E11, VPE 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2477265
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3593568328
EAN/GTIN:
     4061245015446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Anwendung:
  • Verschraubung von Stahl- und Aluminiumwellprofilblechen auf Holzunterkonstruktionen
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
  • Mit Flachrundkopf
Technische Daten:
  • Durchmesser: 4,9 mm
  • Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 1,0 mm
  • Antrieb: Innensechsrund T25
  • Einschraubdrehzahl: max. 1500 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
T3-FR-2-4,9
Länge:
35 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
11 mm
Durchmesser:
4,9 mm
Kraftangriff:
TX 25
Einschraubdrehzahl:
Max. 1500 1/min
Weitere Suchbegriffe: Bohrschraube, Ejot Bohrschraube, Bohrschraube mit Dichtscheibe, Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe, Bohrschraube für Stahlprofilbleche, Bohrschraube für Aluminiumwellprofilbleche, Bohrschraube für Holzunzerkonstruktionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3715*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.