| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6B2592399 Herst.-Nr.: 3592200644 EAN/GTIN: 4061245015569 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: - Längsstoßverschraubung von StahlprofilblechenBauaufsichtlich zugelassen: ETE-10/0200Eigenschaften: - Stahl einsatzvergütet verzinkt- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die LängsstoßverschraubungTechnische Daten: - Durchmesser: 4,8 mm- Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 1,0 mm- Antrieb: Sechskant SW8- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | JT2-2H-4,8 | Länge: | 19 mm | Material: | Stahl einstzvergütet | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 4,8 mm | Kraftangriff: | SW 8 | Einschraubdrehzahl: | Max. 1800 1/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |