Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück
fischer FAZ II Plus 10/30 GS R, Inhalt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B2686049
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564666
EAN/GTIN:
     4048962462913
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus GS nicht rostender Stahl kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen oder Fassadenunterkonstruktionen mit Langlöchern.Anwendung:
  • Ankerplatten mit Langlöchern
  • Fassaden-Unterkonstruktionen mit Langlöchern
  • Holzkonstruktionen
  • Zuganker.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-19/0520Eigenschaften: Der FAZ II Plus GS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und auch optimal für Abstandsmontagen. Beim Anziehen der Mutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.Montageanweisung: Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulasssungskonform gesetzt.Vorteile: Die FAZ II Plus GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet, ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand. Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M16). Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder. Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt. Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher. Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16). Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
30 / 50 mm
Typ:
FAZ II Plus GS R
Scheibendurchmesser x Dicke:
25 x 3 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Güte:
R
Beschichtung:
blk
Gewinde (d x L):
M 10 x 73 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Dübellänge:
115 mm
Kraftangriff:
SW 17
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1080
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,337*
€ 2,927*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2236*
€ 3,4512*
Lager 369
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0523*
€ 3,7423*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0736*
€ 3,7736*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1996*
€ 3,9196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7423*
€ 4,45334
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0523*
€ 3,63224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.