Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM156-162 M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B3575829
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558538
EAN/GTIN:
     4048962413298
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
156 - 162 mm
Höhe Z:
114 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
227 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
198 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 386,54*
€ 464,79*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 404,62*
€ 468,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 539,562*
€ 617,172*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 630,11*
€ 715,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 695,152*
€ 779,692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 617,172*
€ 734,43468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 609,842*
€ 725,71198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 578,562*
€ 688,48878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 564,312*
€ 671,53128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,562*
€ 642,07878
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 26,9781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.