Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrs. FRSM 156-162 M10/M12 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-558538
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558538
EAN/GTIN:
     4048962413298
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM 156-162 M10/M12 fvz mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 / M12
Breite:
227 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
198 mm | 114 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,00 kN
Spannbereich:
156 - 162 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
11662.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 386,54*
€ 464,79*
Lager 5913
100
Frei Haus
ab € 404,62*
€ 468,79*
Frei Haus
ab € 539,562*
€ 617,172*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 630,11*
€ 715,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 695,152*
€ 779,692*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 468,79*
€ 557,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,97*
€ 554,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,77*
€ 522,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 428,46*
€ 509,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,62*
€ 481,50
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.