Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E22, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E22, VPE 100 Stück
EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x195-E22, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B3722702
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3559513312
EAN/GTIN:
     4061245026756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
nullHinweise: nullAnwendung: - Verschraubung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktion 3 - 12 mmBauaufsichtlich zugelassen: nullEigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze- Dichtscheibe aus Edelstahl- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf- StützgewindeTechnische Daten: - Durchmesser: 5,5 mm- Bohrkapazität tI + tII: 13 mm- Antrieb: Sechskant SW8- ø Stützgewinde: 6,3 mm- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/minMontageanweisung: nullLieferumfang: nullFußnote: nullVorteile: null
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Typ:
JT3-D-12H-5,5/6,3
Länge:
195 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Durchmesser Dichtscheibe:
22 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1300 1/min
Durchmesser Stützgewinde:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4957*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8557*
€ 2,20828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8357*
€ 2,18448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7757*
€ 2,11308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6957*
€ 2,01788
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,4957*
€ 1,77988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.