Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B4316847 Herst.-Nr.: 567511 EAN/GTIN: 4048962479805 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet.Hinweise: Anwendbar im wassergefüllten BohrlochAnwendung: Stahlbaukonstruktionen, Holzbaukonstruktionen, Geländer, Fassaden, Treppen, Stahlkonsolen, Maschinen, Masten, Markisen, Vordächer, Tore, Konsolen, Rohrleitungen, Gitter, Satellitenantennen.Bauaufsichtlich zugelassen: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohlblock aus Beton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollziegel; Bewehrungsanschlüsse; Verblendsanieranker VBS 8; Wetterschalen-Saniersystem FWS II; Abstandsmontagesystem TherMax.Eigenschaften: Injektionsmörtel-System für alle relevanten BaustoffeVorteile: Die Injektionsmörtel FIS V Plus verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk und für Bewehrungsanschlüsse. Dadurch ist FIS V Plus die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall; Die ETA-Zulassung für eine Nutzungsdauer von 100 Jahren bietet dauerhafte Sicherheit für alle Anwendungen; Die zugelassene Verwendung im wassergefüllten Bohrloch ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, selbst bei widrigen Umweltbedingungen. Weitere Informationen: | | Typ: | FIS V Plus 825 ml | Lieferumfang: | 1x Kartusche 360 ml, 2x Statikmischer | Kartuschentyp: | Side by Side | Kartuscheninhalt: | 825 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel, Verbundmörtel, Mörtelmasse, Auspressmörtel, Kartuschenmörtel, Injektionssystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,29* | € 65,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 51,79* | € 65,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,25* | € 67,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 54,04* | € 67,99* | | | | Lager 369 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 76,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 461,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|