Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1689662 Herst.-Nr.: 567511 EAN/GTIN: 4048962479805 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse · den fischer Verblendsanieranker VBS 8 · den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt. Marketingclaim: Der kraftvolle Universalmörtel für Beton und Mauerwerk. Vorteile: Die Injektionsmörtel FIS V Plus verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem und ungerissenem Beton · Mauerwerk und für Bewehrungsanschlüsse. Dadurch ist FIS V Plus die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall. Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf die Injektionsmörtelfamilie FIS V Plus · steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld. FIS VW Plus High Speed hat eine wesentlich kürzere Aushärtezeit als FIS V Plus und sorgt dadurch auch bei niedrigen Temperaturen für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Die zugelassene Verwendung im wassergefüllten Bohrloch ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum · selbst bei widrigen Umweltbedingungen. Die mögliche Installationstemperatur von -10° bis 40°C erlaubt eine ganzjährige Verarbeitung des Universalmörtels. Die ETA-Zulassung für eine Nutzungsdauer von 100 Jahren bietet dauerhafte Sicherheit für alle Anwendungen. Topfeatures: Injektionsmörtel-System für alle relevanten Baustoffe. Höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit. Zugelassene Nutzungsdauer von 100 Jahren. ETA-Zulassung für Bewehrungsanschlüsse. Anwendbar im wassergefüllten Bohrloch. Weitere technische Eigenschaften: · DIBT-Zulassung: Ja · ETA-Zulassung: Ja · ICC-Zulassung: Ja · Profi / DIY: Profi · Sprachen auf Kartusche: DE, EN, FR, IT, NL Weitere Informationen: | | Inhalt: | 825 ml | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,29* | € 65,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 51,79* | € 65,65* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,25* | € 67,50* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 54,04* | € 67,99* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 68,36* | € 76,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|