| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B4318294 Herst.-Nr.: 7260627607 EAN/GTIN: 4061245045771 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: -Befestigung der Stahlarmierung bis 3,0 mm in Kunststofffenstern bei eng anliegender Armierung.-Befestigung von Beschlagteilen.Eigenschaften: -Einbruchhemmend (RC2)-Rollensortierte Qualität für Automatenverschraubun-Stahl einsatzvergütet.-EJOSEAL ist ein anorganisches transparentes Versiegelungsmittel zur wesentlichen Steigerung des Korrosionsschutzes und der Temperaturbeständigkeit von Verbindungselementen mit Zink- bzw. Zinklegierungsbezügen. EJOSEAL enthältkeine Gleitmittelzusätze und ist somit ideal geeignet für Direktverschraubungenin Kunststoffe. Weitere Informationen: | | Typ: | FD2 | Länge: | 38 mm | Material: | Stahl einsatzvergütet | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 3,9 mm | Kraftangriff: | PH 2 | Einschraubdrehzahl: | 1.500 - 2.000 1/min |
|
| | |
| | | |
| |