Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT VMU plus 280 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT VMU plus 280 ml
MKT VMU plus 280 ml
Artikel-Nr.:
     369-6B4393833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28252401
EAN/GTIN:
     4043315109613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Verbundmörtel
Verbundanker
Mörtel
Injektionsmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk. Anwendung: Das FAKKT VMU plus ist ein universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe. Neben der Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton ist es auch für Befestigungen in Mauerwerk bauaufsichtlich zugelassen. Als Verankerungselemente dienenverschiedene Ankerstangen oder Innengewindehülsen aus dem bestehenden Produktsortiment (VMU-A, VM-A und V-A) und handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis. In Lochsteinmauerwerk wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung, Option 1. Zul.-Nr. ETA-14/0209 für Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529. Gerissener Beton M 12 bis M 30, ungerissener Beton M 8 bis M 30.Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-14/0353 für Mauerwerk. Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.Eigenschaften: Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis, Lastbereich Beton (C20/25): 5,1 kN – 42,0 kNLastbereich Mauerwerk, Vollstein, Lochsteinmauerwerk:0,6 kN – 1,4 kN.Vorteile: - nur ein Mörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit- zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton- zugelassen für Voll- und Lochsteinmauerwerk- zugelassen für handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton)- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton)- variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität- brandschutzprüfung- angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
VMU plus 280 ml
Lieferumfang:
MKT VMU plus 280 Verbundmörtel incl. 2 Mischer
Kartuschentyp:
Koaxial
Kartuscheninhalt:
280 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.