Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-2H-4,8x19-E14 magaziniert, VPE 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-2H-4,8x19-E14 magaziniert, VPE 500 Stück
EJOT JT3-2H-4,8x19-E14 magaziniert, VPE 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B4803043
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3380209000
EAN/GTIN:
     4061245016566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Ejot Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung: - Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen- Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-SchrauberBauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0200Eigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze- Dichtscheibe aus Edelstahl- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert- Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung- Lose oder magaziniertTechnische Daten: - Durchmesser: 4,8 mm - Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 1,0 mm- Antrieb: Sechskant SW8- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT3-2H-4,8
Länge:
19 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser Dichtscheibe:
14 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1800 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3069*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3069*
€ 0,36521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.