Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück
fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück
fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück
fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück
fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent, Inhalt 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B5794911
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     37949
EAN/GTIN:
     4006209379493
Suchbegriffe:
Kabelbinder
fischer kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Die fischer Kabelbinder BN, GBN und UBN sind eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Das Einrasten der Zunge in der Verzahnung gewährleistet die dauerhafte Befestigung. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln. Der schwarze Kabelbinder UBN aus UV-stabilisiertem Material ist besonders für Anwendungen im Außenbereich geeignet.Anwendung:
  • Elektrokabeln
  • Flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren
  • Stahlpanzerrohren.
Vorteile: Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei; Der Kabelbinder UBN (schwarz) ist aus UV-stabilisiertem Material.
Weitere Informationen:
Max. Bündeldurchmesser:
84 mm
Typ:
BN
Länge:
300 mm
Material:
Nylon
Breite:
7,6 mm
Farbe:
transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1
€ 6,40*
ab € 9,65*
€ 13,64*
Lager 369
100
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 17,23*
1
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,31*
2 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 16,86*
€ 23,61*
14 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 29,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 17,23*
€ 20,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 1.723,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.