Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Kabelbinder BN 7,6x300 transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-37949
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037949
EAN/GTIN:
     4006209379493
Suchbegriffe:
Kabelbinder
fischer kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
37949 Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
7,6 x 300 mm
Bandbreite:
7,8 mm
Bündeldurchmesser:
max. 82 mm
Ausführung:
außenverzahnt | ohne Dübel
Bandlänge:
300 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: 37949, fischer Deutschland, fischer Kabelbinder BN 7, 6x300 transparent, 4006209379493, 037949
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1
€ 6,40*
ab € 9,65*
€ 13,64*
100
Frei Haus
ab € 14,17*
€ 17,23*
1
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,31*
2 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 16,86*
€ 23,61*
Lager 6QTZH
6
1
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 29,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,40*
€ 25,466
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.