Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)
fischer FRSM188-194 M10/M12 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B6229930
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558540
EAN/GTIN:
     4048962413311
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
188 - 194 mm
Höhe Z:
125 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
7"
Güte:
ST
Breite:
278 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
230 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,56*
€ 246,85*
3 Tage
50
€ 6,40*
ab € 207,34*
€ 249,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 285,715*
€ 335,295*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 325,34*
€ 376,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,438*
€ 411,068*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 335,295*
€ 399,00105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,775*
€ 393,62225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,385*
€ 376,49815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 306,505*
€ 364,74095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,715*
€ 340,00085
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,5715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.