Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT2-2H-4,8x19, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT2-2H-4,8x19, VPE 100 Stück
EJOT JT2-2H-4,8x19, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B6849786
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     6592200644
EAN/GTIN:
     4061245014777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Ejot Bohrschraube
Verschraubung von Stahlprofilbleche...
Anwendung:
  • Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen
Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
Eigenschaften:
  • Stahl einsatzvergütet verzinkt
  • Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf für die Längsstoßverschraubung
Technische Daten:
  • Durchmesser: 4,8 mm
  • Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 1,0 mm
  • Antrieb: Sechskant SW8
  • Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT2-2H-4,8
Länge:
19 mm
Material:
Stahl einstzvergütet
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
4,8 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1800 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,054*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.