Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)
fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal 38-45 M8 (25)
Artikel-Nr.:
     369-6B6988459
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562345
EAN/GTIN:
     4048962440843
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen fischer
Anwendung: Die einteiligen Fischer FGRS Plus Gelenkrohrschellen dienen zur Installation von Rohren im Sanitär- und Heizungsbereich.Eigenschaften: Schallgedämmt nach DIN 4109, Brandverhalten nach DIN 4102 Klasse B 2. Temperaturbeständig von -50°C bis +110°C. Einteilig mit patentiertem Schnellverschluss und Rückstellmachanismus. Einhandmontage problemlos möglich. Zeit- und kraftsparendes Einlegen bei Überkopfmontagen. Nach dem Einrasten ist das Rohr vormontiert und kann einfach justiert werden.
Weitere Informationen:
Typ:
FGRS Universal
Spannbereich:
38 - 45 mm
Höhe Z:
33.4 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
1 1/4"
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
73 mm
Breite x Stärke:
18 x 1,2 mm
Breite B:
73 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 5
Weitere Suchbegriffe: gelenkrohrschellen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2162*
€ 1,6762*
2 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,27*
€ 23,81*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,55*
€ 38,37*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 31,195*
€ 41,435*
15 Tage
28
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,94*
€ 47,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,435*
€ 49,30765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,055*
€ 44,09545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,085*
€ 42,94115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,105*
€ 40,58495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,135*
€ 39,43065
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 31,195*
€ 37,12205
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.