Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 38-45 M8 Univ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-562345
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562345
EAN/GTIN:
     4048962440843
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
73 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,2 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
73 mm | 33,4 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
38 - 45 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1305.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2162*
€ 1,6762*
Lager 5913
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 17,27*
€ 23,81*
3 Tage
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 28,55*
€ 38,37*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 31,195*
€ 41,435*
15 Tage
28
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,94*
€ 47,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.