Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM165-171 M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B7367855
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558539
EAN/GTIN:
     4048962413304
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
165 - 171 mm
Höhe Z:
125 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
6"
Güte:
ST
Breite:
255 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
207 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 394,82*
€ 471,30*
2 Tage
180
Frei Haus
ab € 411,21*
€ 475,79*
Lager 369
Frei Haus
ab € 549,53*
€ 626,32*
3 Tage
180
Frei Haus
ab € 643,88*
€ 726,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,036*
€ 790,826*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,32*
€ 745,3208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,62*
€ 736,1578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 587,55*
€ 699,1845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,49*
€ 682,4531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,53*
€ 653,9407
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,4765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.