| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6B7864523 Herst.-Nr.: 7260521601 EAN/GTIN: 4061245040639 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: Kopflackierung in RAL Farben auf Anfrage. Antrieb TX15 auf Anfrage.Anwendung: Befestigung der Stahlarmierung bis 3,0 mm in Kunststofffenstern bei eng anliegender ArmierungEigenschaften: - Rollensortierte Qualität für Automatenverschraubung.
- Stahl einsatzvergütet.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | FD1 | Länge: | 9.5 mm | Material: | Stahl einsatzvergütet | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 3,9 mm | Kraftangriff: | PH 2 | Einschraubdrehzahl: | 1.500 - 2.000 1/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |