Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Bolzenanker BA 12/10/110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT Bolzenanker BA 12/10/110
FAKKT Bolzenanker BA 12/10/110
FAKKT Bolzenanker BA 12/10/110
Artikel-Nr.:
     369-6B7871766
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B7871766
EAN/GTIN:
     4039934663643
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen
Der FAKKT-BA ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton. Durch die größere Unterlegscheibe können druckempfindlichere Bauteile schonender befestigt und an Längslöchern leichter ausgerichtet werden. Der FAKKT-BA1 kann in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen werden. Beim Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, verspreizt sich und sorgt so für höchste Haltesicherheit.Anwendung: Balkongeländer, Treppengeländer, Stahlträger, Stützenfüße, Brückengeländer, Hochregal, Stadionsitze, Balkenverankerung, Fassadenkonstruktion, Silos, Pumpen, Kabeltragsysteme, Leuchtenbänder, Satelliten-Antennen, Rohrbefestigung, Rohrtrassen, Lüftungskanäle, Klimageräte, Wintergärten, Handläufe, Vordach, Carport, Gartentor.Bauaufsichtlich zugelassen: Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Geeignet für: Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.Vorteile: Umfassendes Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik, sowie Feuerresistenz und Sprinkleranlagen; Hohes Lastniveau: Durch das optimale Zusammenwirken von Spreizclip-Beschaffenheit und Konusbereich; Flexible Montage: Variable Verankerungstiefen ermöglichen vielseitigen Einsatz der Bolzenanker; Randnahes Befestigen: Die Einheit aus Konus und Spreizclip ermöglicht kleinste Rand- und Achsabstände; Montagefreundlich: Schaft mit optimiertem Durchmesser für geringe Einschlagenergie.
Weitere Informationen:
Nutzlänge tfix max./min. Last:
10 / 30 mm
Typ:
BA
Scheibendurchmesser x Dicke:
12,5 x 2,5 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 12 x 27 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
12 mm
Dübellänge:
110 mm
Kraftangriff:
SW 19
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat Expressanker, Schwerslastanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,842*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,002*
€ 21,42238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,722*
€ 21,08918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,032*
€ 20,26808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,302*
€ 19,39938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,892*
€ 18,91148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,842*
€ 15,28198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.