Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E16, VPE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E16, VPE 100 Stück
EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3x115-E16, VPE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B8024005
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3555211311
EAN/GTIN:
     4061245027203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung:
  • Verschraubung von Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktion 3 - 12 mm
Bauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-13/0177
Eigenschaften:
  • Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
  • Dichtscheibe aus Edelstahl
  • Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
  • Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf
  • Stützgewinde
Technische Daten:
  • Durchmesser: 5,5 mm
  • Bohrkapazität tI + tII: 13 mm
  • Antrieb: Sechskant SW8
  • ø Stützgewinde: 6,3 mm
  • Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min
Weitere Informationen:
Beschichtung:
blk
Typ:
JT3-D-12H-5,5/6,3
Länge:
115 mm
Material:
Nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Durchmesser Dichtscheibe:
16 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Kraftangriff:
SW 8
Einschraubdrehzahl:
Max. 1300 1/min
Durchmesser Stützgewinde:
6,3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9977*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2477*
€ 1,48476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2277*
€ 1,46096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1877*
€ 1,41336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1677*
€ 1,38956
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9977*
€ 1,18726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.