Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT JT2-6-6,3x38-V16, VPE 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EJOT JT2-6-6,3x38-V16, VPE 500 Stück
EJOT JT2-6-6,3x38-V16, VPE 500 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B8178130
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     3574621634
EAN/GTIN:
     4061245015606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Bohrschraube mit Dichtscheibe
Ejot Bohrschraube
Ejot Bohrschraube mit Dichtscheibe
Anwendung: Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 2 – 5 mmBauaufsichtlich zugelassen:
  • ETA-10/0200
Eigenschaften: Stahl einsatzvergütet verzinkt. Dichtscheibe aus Stahl, verzinkt. Dichtscheibe unverlierbar vormontiert.Technische Daten: Durchmesser: 6,3 mm. Bohrkapazität tI + tII: 1,5 + 5,0 mm. Antrieb: Sechskant SW3/8". Einschraubdrehzahl: max. 1500 1/min
Weitere Informationen:
Typ:
JT2-6-6,3
Länge:
38 mm
Material:
Stahl verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser Dichtscheibe:
16 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Kraftangriff:
SW 3/8"
Einschraubdrehzahl:
Max. 1500 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.