|  |
 |
| Artikel-Nr.: 369-6B8445263 Herst.-Nr.: 3595011311 EAN/GTIN: 4061245015316 |
| | |
|
|  |  |
 | Anwendung: - Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm.- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen 4 - 12 mm.Bauaufsichtlich zugelassen: - ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze- Dichtscheibe aus Edelstahl- Dichtscheibe unverlierbar vormontiertTechnische Daten: - Durchmesser: 5,5 mm- Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm- Antrieb: Sechskant SW8E- inschraubdrehzahl: max. 1300 1/min Weitere Informationen:  |  | Typ: | JT3-12-5,5 | Länge: | 78 mm | Material: | nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Durchmesser Dichtscheibe: | 16 mm | Durchmesser: | 5,5 mm | Kraftangriff: | SW 8 | Einschraubdrehzahl: | Max. 1300 1/min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |