Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FSP II SPS 4,0x40 SK gelb-vz TG PZ2, VPE 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FSP II SPS 4,0x40 SK gelb-vz TG PZ2, VPE 1000 Stück
fischer FSP II SPS 4,0x40 SK gelb-vz TG PZ2, VPE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B9136343
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551104
EAN/GTIN:
     4048962282757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II SK PZ TG gevz ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge
  • Sockelleisten
  • Beiziehen von Elementen
  • Holzzäune
  • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettsperrholz, Brettschichtholz, Sperrholz, Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex), Weichhölzer, Harthölzer (vorgebohrt), Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten), Vollholzplatten, Und viele weitere Holzwerkstoffe.Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden; Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit; Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild; Das Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt bei den zu verbindenden Holzteilen.
Weitere Informationen:
Typ:
FSP II CZP YC
Länge:
40 mm
Material:
Stahl gelb verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz gelb
Durchmesser:
4,0 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19000
€ 6,40*
ab € 11,53*
€ 15,94*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 11,68*
€ 16,13*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,15*
€ 19,34*
€ 4,90*
ab € 10,77*
€ 20,65*
3 Tage
19000
€ 6,40*
ab € 16,59*
€ 22,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.