Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 4,0x40 SK PZ TG gevz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551104
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551104
EAN/GTIN:
     4048962282757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CZP YC ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
4 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,6 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
2,94 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
gelb
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2295.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
10000
€ 6,40*
ab € 11,59*
€ 15,96*
€ 5,00*
ab € 11,73*
€ 16,16*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,17*
€ 19,30*
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 20,73*
3 Tage
10000
€ 6,40*
ab € 16,53*
€ 22,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.