Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplatte 300x400 tzn, VPE 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplatte 300x400 tzn, VPE 10 Stk.
Gutzeit Lochplatte 300x400 tzn, VPE 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B9215208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890100
EAN/GTIN:
     4260595441794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Anwendung: Für Lochplatten gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplatten für die Herstellung von Kehlbalkenverbindern oder beim Bau von Fachwerken verwendet.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplatten werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplatten empfohlen.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
300 x 5 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
300 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,488*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,7488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,148*
€ 145,35612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,528*
€ 143,42832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,318*
€ 138,41842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,668*
€ 136,45492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,488*
€ 116,01072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.