| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B9491058 Herst.-Nr.: 3592200634 EAN/GTIN: 4061245015576 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: - Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 2 mm- Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen- Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-SchrauberBauaufsichtlich zugelassen: ETA-10/0200Eigenschaften: - Stahl einsatzvergütet verzinktTechnische Daten: - Durchmesser: 4,8 mm- Bohrkapazität tI + tII: 1,5 + 2,0 mm- Antrieb: Sechskant SW8- Einschraubdrehzahl: max. 1800 1/min Weitere Informationen: | | Typ: | JT2-3-4,8 | Länge: | 19 mm | Material: | Stahl einsatzvergütet | Güte: | ST | Beschichtung: | vz | Durchmesser: | 4,8 mm | Kraftangriff: | SW 8 | Einschraubdrehzahl: | Max. 1800 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |