Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EJOT FD1 3,9x16, VPE 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EJOT FD1 3,9x16, VPE 1000 Stück
EJOT FD1 3,9x16, VPE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B9762822
Hersteller:
     EJOT
Herst.-Nr.:
     7260522601
EAN/GTIN:
     4061245040622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube
Ejot Bohrschraube
Bohrschraube für Kunsstofffenster
Ejot Bohrschraube für Kunsstofffens...
Hinweise: Kopflackierung in RAL Farben auf Anfrage. Antrieb TX15 auf Anfrage.Anwendung: Befestigung der Stahlarmierung bis 3,0 mm in Kunststofffensternbei eng anliegender ArmierungEigenschaften: Rollensortierte Qualität für AutomatenverschraubungStahl einsatzvergütet
Weitere Informationen:
Typ:
FD1
Länge:
16 mm
Material:
Stahl einsatzvergütet
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
3,9 mm
Kraftangriff:
PH 2
Einschraubdrehzahl:
1.500 - 2.000 1/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.