| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B9964279 Herst.-Nr.: 3192666311 EAN/GTIN: 4061245073651 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: - Verschraubung von Stahlprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen bis S 355 (ST 52)
- Zum Austausch von Schrauben mit Durchmesser 5,5 und 6,3 mm geeignet
Bauaufsichtlich zugelassen: - ETA-10/0200
- ETA-13/0177
- ETA-22/0126
- DIBt Z-14.4-901
Eigenschaften: - Edelstahl A2 mit gehärtetem Stahlzapfen
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
Technische Daten: - Schraubendurchmesser: 6,3
Weitere Informationen: | | Typ: | JZ5-6,3 | Klemmstärke: | 0-9 mm | Länge: | 203 mm | Material: | nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Beschichtung: | blk | Durchmesser Dichtscheibe: | 19 mm | Durchmesser: | 6,3 mm | Kraftangriff: | SW 3/8" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |