Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6F7332660 Herst.-Nr.: PF0410 EAN/GTIN: 4002829831540 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,894kg · prüfpflichtig: ja · Eintauchtiefe max.: 5 m · Höhe: 360 mm · Festkörpergröße max.: 35 mm · Breite: 180 mm · Länge: 220 mm · Sortiment: Maschinen · Wasserstand min.: 40 mm Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 400 W | Länge des Netzkabels: | 10 m | Pumpleistung max.: | 140 L/min | Produktabmessung (L x B x H): | 160 x 168 x 345 mm | Max. Förderhöhe: | 5 m | Produktgewicht: | 3,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,22* | € 71,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,29* | € 73,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,61* | € 73,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,81* | € 76,80* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,83* | € 98,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|