Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 552 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex 552 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Sikaflex 552 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Sikaflex 552 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Artikel-Nr.:
     369-6G1901210
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     56921
EAN/GTIN:
     7612894961614
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Sikaflex-552 ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, keramische Materialien und Kunststoffe. Bei der Verklebung von spannungsrissgefährdeten Substraten ist der Hersteller im Vorfeld zu kontaktieren.Vorteile: 1-komponentige silanterminierte Polymer-Technologiealterungs- und witterungsbeständiggute Haftung ohne Primer auf einer Vielzahl von Substratendynamisch hochbelastbarüberlackierbargeruchsarmnicht korrosivhoher elektrischer Widerstandgeringer VOC-Gehalt und lösemittelfreisilikon- und PVC-frei
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
55
Basis:
Silanterminiertes Polymer (STP)
Reißdehnung:
500 %
Hautbildungszeit:
25 min
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, konstruktionskleber sikaflex, konstruktionskleber, konstruktionskleber 600ml, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer, Dichtstoff, Hybrid, Montagekleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 33,44*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,95*
ab € 30,80*
€ 36,42*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,04732* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 668,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.