Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 522 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex 522 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Sikaflex 522 Dicht- und Klebstoff, schwarz, 600 ml Beutel
Artikel-Nr.:
     369-6G5943346
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     579701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
Sikaflex®-522 ist ein emissionsarmer, einkomponentiger STP-Kleb- und Dichtstoff. Das Produkt hat eine gute Witterungsbeständigkeit und Schimmelresistenz. Sikaflex®-522 erfüllt höchste EHS-Anforderungen. Sikaflex®-522 zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.Hinweise: Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Staub sein. Die Oberflächenvorbehandlung hängt von der spezifischen Beschaffenheit des Untergrundes ab und ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung sind in der aktuellen Sika® Vorbehandlungstabelle zu finden. Die dort enthaltenen Informationen basieren auf Erfahrungen und müssen in jedem Fall durch Vorversuche mit Originalmaterialien überprüft werden.Anwendung: Sikaflex®-522 zeigt eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen und eignet sich für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt eignet sich für Anwendungen im Klima- und Lüftungsbereich, sowie für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Geeignete Untergründe sind Holz, Glas, Metalle, Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe. Herstellerempfehlungen beachten bevor Sikaflex®-522 auf spannungsrissgefährdeten Materialien verwendet wird. Vorversuche müssen mit Originalmaterialien durchgeführt werden, um Spannungsrisse zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.Montageanweisung: Sikaflex®-522 kann zwischen 5 °C und 40 °C verarbeitet werden (Umgebung und Produkt). Änderungen in der Reaktivität und den Applikationseigenschaften müssen berücksichtigt werden. Die optimale Temperatur für Untergrund und Dichtstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C.Viskositätsanstieg bei kühlen Temperaturen beachten. Für eine leichte Verarbeitung den Klebstoff auf Raumtemperatur erwärmen.Sikaflex®-522 mit einer geeigneten Kartuschen-/Beutelpistole oder Pumpanlage verarbeiten. Die Hautbildezeit ist bei heißem und feuchtem Klima deutlich kürzer.Informationen zur Auswahl und Einrichtung eines geeigneten Pumpensystems gibt das System Engineering bei Sika Industry.Vorteile:
  • Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze
  • Besonders emissions- und geruchsarm
  • Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, ohne dass eine spezielle Vorbehandlung erforderlich ist.
  • Gute Farbstabilität bei UV-EinflussFrei von Isocyanat, Lösemittel und Phthalat
  • Entspricht den Hygieneanforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07
  • ISEGA Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich
  • EMICODE® EC1PLUS zertifiziert
Weitere Informationen:
Shore A-Härte:
40
Basis:
Silanterminiertes Polymer (STP)
Reißdehnung:
400%
Hautbildungszeit:
30 min
Weitere Suchbegriffe: polyurethan-dichtstoff sika, komponentenkleber, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer, Dichtstoff, Hybrid, Montagekleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 30,86*
€ 39,97*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 287,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.