Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilstahl-Greifer, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilstahl-Greifer, 1000 kg
Profilstahl-Greifer, 1000 kg
Artikel-Nr.:
     369-735021000
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50568
EAN/GTIN:
     3600231853283
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Hinweise: Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von I- oder H-Profilstahl.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
200 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgergreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,69*
€ 463,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.