Übersicht | "Trägergreifer"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
TTG Trägergreifer 0,5t 0-20mm (6 Angebote) TTG Trägergreifer 0,5t 0-20mm Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport vo... |
Columbus McKinnon N50901950 |
ab € 407,34* pro Stück |
| |
TTG Traegergreifer 1,5t 0-30mm (12 Angebote) TTG Traegergreifer 1,5t 0-30mm Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport v... |
Columbus McKinnon N50901951 |
ab € 436,27* pro Stück |
| |
TTG Trägergreifer 3t/0-35mm (12 Angebote) TTG Trägergreifer 3t/0-35mm Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport von ... |
Columbus McKinnon N50901952 |
ab € 552,25* pro Stück |
| |
TTG Trägergreifer 4,5t 0-40mm (12 Angebote) TTG Trägergreifer 4,5t 0-40mm Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport vo... |
Columbus McKinnon N50901953 |
ab € 847,34* pro Stück |
| |
TTG Trägergreifer 7,5t 0-45mm (12 Angebote) TTG Trägergreifer 7,5t 0-45mm Der Trägergreifer TTG ist für den horizontalen Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport vo... |
Columbus McKinnon N50901954 |
ab € 1.146,88* pro Stück |
| |
TTR Trägergreifer 0,75t/5-16mm (12 Angebote) TTR Trägergreifer 0,75t/5-16mm Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertikalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende A... |
Columbus McKinnon N51702551 |
ab € 436,50* pro Stück |
| |
TTR Trägergreifer 1,5t 5-25mm (12 Angebote) TTR Trägergreifer 1,5t 5-25mm Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertikalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Au... |
Columbus McKinnon N51702552 |
ab € 465,30* pro Stück |
| |
TTR Trägergreifer 3t 5-28mm (11 Angebote) TTR Trägergreifer 3t 5-28mm Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertikalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufh... |
Columbus McKinnon N51702553 |
ab € 646,02* pro Stück |
| |
TTT Trägergreifer 0,75t 0-20mm (12 Angebote) TTT Trägergreifer 0,75t 0-20mm Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlag... |
Columbus McKinnon N54509121 |
ab € 404,63* pro Stück |
| |
TTT Trägergreifer 1,5t 0-35mm (12 Angebote) TTT Trägergreifer 1,5t 0-35mm Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlage... |
Columbus McKinnon N54509122 |
ab € 448,67* pro Stück |
| |
TTT Trägergreifer 3t/0-40mm (11 Angebote) TTT Trägergreifer 3t/0-40mm Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlagen ... |
Columbus McKinnon N54509123 |
ab € 556,28* pro Stück |
| |
TTT Trägergreifer 4,5t 0-45mm (12 Angebote) TTT Trägergreifer 4,5t 0-45mm Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlage... |
Columbus McKinnon N54509124 |
ab € 858,20* pro Stück |
| |
Bahnschienen-Greifer, 1000 kg (1 Angebot) Hinweise: Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Bahnschienen.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tr... |
|
ab € 343,05* pro Stück |
| |
PLANETA Trägergreifer RG-2 Tragfähigkeit 2000 kg (4 Angebote) PLANETA Trägergreifer RG-2 Tragfähigkeit 2000 kg Schienengreifer RG • Material: Vergütungsstahl • Profilhebeklemme für Schienen oder Trägerprofile Hinweis: Einfach Handhabung durch automatische Fed... |
|
ab € 122,47* pro Stück |
| |
Bahnschienen-Greifer, 2000 kg (1 Angebot) Hinweise: Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Bahnschienen.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tr... |
|
ab € 540,56* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Trägergreifer | | | Der Trägergreifer für den waagerechten Transport von Trägern
Der Trägergreifer ist in der Bauwirtschaft als erforderliches Kranzubehör für den waagerechten Transport von Eisen- und Stahlträgern, Blechen und Profilen ideal, wenn es um den Bau von Häusern, Brücken, Schiffen und anderen großen Bauwerken wie Sendetürme oder Mobilfunktransmitter geht. Ermöglicht wird diese Form des Lasttransportes durch die besondere Form des Trägergreifers.
Der Trägergreifer als Anschlagmittel, Greifbereiche, Varianten
Der Trägergreifer gehört zu den Anschlagmitteln, weil er zwischen dem Tragmittel wie dem Haken an einem Kran und einer Last als Verbindung eingesetzt wird. Der waagerechte Transport von langen Profilbauteilen wird durch die besondere Form des Greifers möglich. Der Greifer hat von der Seite betrachtet eine eckige C-Form, wobei das obere Ende länger als das untere Ende ist. Am längeren oberen Ende sitzt eine Öse zur Befestigung am Haken, das untere Ende ist nach vorne hin offen. Diese Öffnung wird über das Profil geschoben und von oben durch einen herabdrückenden Dorn gesichert. So sind auch minimale Greifbereiche zwischen null und fünf Millimetern möglich. Der maximale Greifbereich wird zudem durch den Abstand zwischen oberer und unterer Seite des C mitbestimmt und ebenfalls in Millimeter angegeben. Bei der Auswahl der richtigen Form des Trägergreifers ist noch eine zweite Variante zu beachten, die allerdings nur den Transport von Stahlträgern, nicht aber Profilen oder Blechen erlaubt. Mit diesem Greifer kann man die Träger horizontal drehen, weshalb sie Greifer zusätzlich mit einem Zahnkreis und einem Zahnsegment als Lager ausgestattet sind.
Die Traglast
Tragmittel und Anschlagmittel, zu denen auch der Trägergreifer gehört, müssen zur Vermeidung von Berufsunfällen und dadurch drohende Gefahren für Leib und Gut zur Bewältigung der beim Transport oder Drehen der Stahlträgern auftretenden Belastungen ausreichend dimensioniert sein. Man beachte zusätzlich zur Tragfähigkeit auch noch das Eigengewicht des Trägergreifers, welches mitgerechnet werden muss, um den Kran nicht zu überlasten.
|
|