Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilstahl-Greifer, 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilstahl-Greifer, 3000 kg
Profilstahl-Greifer, 3000 kg
Artikel-Nr.:
     369-735023000
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50588
EAN/GTIN:
     3600231853481
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Hinweise: Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von I- oder H-Profilstahl.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
450 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Greifbereich min:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgergreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.178,75*
€ 1.402,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,00*
€ 1.391,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,91*
€ 1.330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,98*
€ 1.237,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.