Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnschienen-Greifer, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahnschienen-Greifer, 1000 kg
Bahnschienen-Greifer, 1000 kg
Artikel-Nr.:
     369-735031000
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50618
EAN/GTIN:
     3600231853085
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Hinweise: Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Bahnschienen.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
40 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahnschienenzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,70*
€ 472,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,15*
€ 433,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.