| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-735052000 Herst.-Nr.: 50808 EAN/GTIN: 3600230508085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: Nur paarweise einsetzen. Im Lieferumfang ist die Kette nicht enthalten. Empfohlener Spreizwinkel 45-60°. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Rohren.Eigenschaften: Mit eingebauten Handgriffen und abgerundeten Auflageflächen, die ein Beschädigen der Rohre verhindern. Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.Lieferumfang: Rohrhaken ohne Kette. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Greifbereich max: | 200 mm | Tragfähigkeit kg: | 2000 kg | Greifbereich min: | 0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |