Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Saugheber, 1 Kopf, Alu, Zugpumpe mit Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Saugheber, 1 Kopf, Alu, Zugpumpe mit Manometer
Hand-Saugheber, 1 Kopf, Alu, Zugpumpe mit Manometer
Hand-Saugheber, 1 Kopf, Alu, Zugpumpe mit Manometer
Artikel-Nr.:
     369-736011
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     BO 601.1BL
EAN/GTIN:
     4010122601029
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
Hinweise: Nicht für den Kran-Betrieb zugelassen.Eigenschaften: Die besondere Gummimischung gewährleistet ein optimales Vakuum und ein sicheres Handling. Selbstverständlich ist die Serie geprüft und mit dem TÜV/GS-Zeichen zertifiziert. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
210 mm
Ausführung:
1 Kopf, Alu, Zugpumpe mit Manometer
Tragfähigkeit kg:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuumheber, Vakuumsauger, Handsauger, Glasplattenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,02*
€ 412,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.