Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7202
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7202
Hochverschleißfester Hydraulikschlauch, H-7202
Artikel-Nr.:
     369-73836
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     H-7202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch mit gewindekupplu...
Hinweise: Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schlauchleitungen in angemessenen Zeitabständen* ausgewechselt werden, auch wenn keine sicherheitstechnischen Mängel an der Schlauchleitung zu erkennen sind.Eigenschaften: Max. zulässiger Betriebsdruck 700 bar, Berstdruck 2.800 bar, ein Sicherheitsfaktor von 4:1 wird garantiert, entspricht DIN- und SAE-Normen, Qualität und Sicherheit. Andere Anschlüsse und Längen auf Anfrage. Mit Knickschutzhaltegriff.Fußnote: *) Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre, einschließlich einer Lagerzeit von höchstens zwei Jahren, nicht überschreiten.
Weitere Informationen:
Typ:
H - 7202
Schlauchlänge:
0.6
Bezeichnung:
Schlauch
Anschlussgewinde:
3/8"-18 NPT
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, enerpac hydraulikschlauch, Hochdruckhydraulikschlauch, Hochdruckhydraulikschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 78,21*
€ 97,83*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 93,95*
€ 115,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.