Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattengreifer 250 kg, 0-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattengreifer 250 kg, 0-60 mm
Plattengreifer 250 kg, 0-60 mm
Plattengreifer 250 kg, 0-60 mm
Artikel-Nr.:
     369-73984
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handplattengreifer
Pflasterboy
Plattengreifer
Plattenheber
Anwendung: Für horizontale Aufnahme der Platten und für Vertikaltransport.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
60 mm
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattenträger, pflasterboy, Greifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,95*
€ 1.239,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,29*
€ 1.221,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,96*
€ 1.168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,90*
€ 1.131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,47*
€ 1.088,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.