Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m
Rundschlinge Doppelmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m
Artikel-Nr.:
     369-7400119
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7400119
EAN/GTIN:
     4032378121588
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg 0,5m
kranschlinge 0,5m
Anwendung: Langlebiges textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus doppelt nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Fußnote: Höhere Tragfähigkeiten (bis zu 255 Tonnen) und erweiterte Nutzlängen auf Anfrage.Vorteile: - langlebig und widerstandsfähig durch Doppelmantel - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
46 mm
Nutzlänge:
0,5 m
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Umfang:
1 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Gurt, Schlupf, Tragegurt, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.