| |
|
| Artikel-Nr.: 369-740039 Herst.-Nr.: 740039 EAN/GTIN: 4032378120086 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Langlebiges textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus doppelt nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Fußnote: Höhere Tragfähigkeiten (bis zu 255 Tonnen) und erweiterte Nutzlängen auf Anfrage.Vorteile: - langlebig und widerstandsfähig durch Doppelmantel - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel. Weitere Informationen: | | Rundschlinge Auflagebreite: | 46 mm | Nutzlänge: | 2 m | Tragfähigkeit kg: | 2000 kg | Farbe: | grün | Umfang: | 4 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Gurt, Schlupf, Tragegurt, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,86* | € 8,39* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,84* | € 8,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,11* | € 9,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 7,27* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|