Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 100 m
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 100 m
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 100 m
Artikel-Nr.:
     369-7410100
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7410100
EAN/GTIN:
     4022697722504
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m
Eigenschaften: Werkstoff-Nr. 1.4401, ohne Fasereinlage, mit 1.570 N/mm (160 kp/mm) Nennfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bruchkraft:
0.6 kN
Seildurchmesser:
1 mm
Seillänge:
100 m
Seilkonstuktion:
7 x 7
Aufmachung:
Spule
Nennfestigkeit:
1570 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil d1, Edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0949* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.