Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 10 - 10, 4.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 10 - 10, 4.000 mm
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 10 - 10, 4.000 mm
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 2-Strang, 10 - 10, 4.000 mm
Artikel-Nr.:
     369-741010249
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     741010249
EAN/GTIN:
     4039934001353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677. Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra große Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: - verschleißarm- temperaturbeständig- flexibel einstellbare Länge- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
4 m
Verkürzungsklaue:
Ja
Güteklasse:
10
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Kettennenngröße:
10 mm
Anzahl der Kettenstränge:
2
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 2-strängig, anschlagkette, anschlagkette cartec, Anschlaketten, Mehrstrangketten, Lasthebeketten, Lastketten, Hebeketten, Schweißketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,89*
€ 454,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,57*
€ 430,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,72*
€ 381,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.