Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 50 m
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 50 m
Niro Drahtseil, 1 mm, Konstr.7x7, Spule 50 m
Artikel-Nr.:
     369-741050
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     741050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 50m
Eigenschaften: Werkstoff-Nr. 1.4401, ohne Fasereinlage, mit 1.570 N/mm (160 kp/mm) Nennfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bruchkraft:
0.6 kN
Seildurchmesser:
1 mm
Seillänge:
50 m
Seilkonstuktion:
7 x 7
Aufmachung:
Spule
Nennfestigkeit:
1570 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil d1, Edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.