Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 8, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 8, 6 mm
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 8, 6 mm
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 10 - 8, 6 mm
Artikel-Nr.:
     369-74108469
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74108469
EAN/GTIN:
     4039934002879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra große Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: - verschleißarm- temperaturbeständig- flexibel einstellbare Länge.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 m
Verkürzungsklaue:
Ja
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
4750 kg
Kettennenngröße:
10 mm
Anzahl der Kettenstränge:
4
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlaketten, Mehrstrangketten, Lasthebeketten, Hebeketten, Schweißketten, Transportketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,79*
€ 792,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,49*
€ 784,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,85*
€ 720,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,70*
€ 676,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.