Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 13 - 10, 5.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 13 - 10, 5.000 mm
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 13 - 10, 5.000 mm
Anschlagkette GK10 mit Verkürzungsklaue, 1-Strang, 13 - 10, 5.000 mm
Artikel-Nr.:
     369-741310159
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     741310159
EAN/GTIN:
     4039934001483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677. Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra große Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: - verschleißarm- temperaturbeständig- flexibel einstellbare Länge- bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als GK8 bei gleichem Gewicht.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Verkürzungsklaue:
Ja
Güteklasse:
10
Tragfähigkeit kg:
6700 kg
Kettennenngröße:
13 mm
Anzahl der Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, Anschlaketten, Mehrstrangketten, Lasthebeketten, Lastketten, Hebeketten, Schweißketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.