Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 13 - 8, 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 13 - 8, 1 mm
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 13 - 8, 1 mm
Anschlagkette GK8 mit Verkürzungsklaue, 4-Strang, 13 - 8, 1 mm
Artikel-Nr.:
     369-74138419
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74138419
EAN/GTIN:
     4039934003005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677.Gemäß der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift werden alle verwendeten Teile mit H-Stempel sowie alle Verkürzungsklauen mit Sicherung geliefert.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra große Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: - verschleißarm- temperaturbeständig- flexibel einstellbare Länge.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1 m
Verkürzungsklaue:
Ja
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Kettennenngröße:
13 mm
Anzahl der Kettenstränge:
4
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, Anschlaketten, Mehrstrangketten, Lasthebeketten, Hebeketten, Schweißketten, Transportketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,26*
€ 709,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,08*
€ 701,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,39*
€ 665,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,16*
€ 643,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,95*
€ 605,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.