Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK10, 4-Strang, 16 - 10, 5.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK10, 4-Strang, 16 - 10, 5.000 mm
Anschlagkette GK10, 4-Strang, 16 - 10, 5.000 mm
Anschlagkette GK10, 4-Strang, 16 - 10, 5.000 mm
Artikel-Nr.:
     369-74161045
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     74161045
EAN/GTIN:
     4039934000882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Hinweise: Abbildung ähnlich.Sonderanfertigung, daher vom Umtausch ausgeschlossen.Anwendung: Zum Heben und Transportieren von Lasten.Eigenschaften: Güteklasse 10, Sicherheitsfaktor 4, Einsatzbereich: -40 °C bis +200 °C. Baukastenprinzip: variable Kombinierbarkeit von Ring, Kette und Haken.Tragfähigkeitszulassung, EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, DIN EN 818-2, DIN EN 1677. Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel.Fußnote: Auf Anfrage weitere Längen, Endbeschläge, Wippe und extra große Aufhängeringe erhältlich.Vorteile: -verschleißarm-temperaturbeständig-bis zu 30 % höhere Tragfähigkeit als bei GK8 bei gleichem Gewicht.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Verkürzungsklaue:
Nein
Güteklasse:
10
Tragfähigkeit kg:
15000 kg
Kettennenngröße:
16 mm
Anzahl der Kettenstränge:
4
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 4-strängig, anschlagkette, anschlagkette cartec, Anschlaketten, Mehrstrangketten, Lasthebeketten, Lastketten, Hebeketten, Schweißketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.623,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,33*
€ 2.117,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.764,48*
€ 2.099,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,11*
€ 2.015,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,45*
€ 1.968,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,09*
€ 1.931,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.